曜日別特売

USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ

USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ - KIJIMA(キジマ)
(6件のレビュー)

USB2個口の電源ポート。DC5V/4A

BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23878557304-6221
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-13
用途: パイプハンドルのクラッチ側に装着

クラッチ側に取り付けた為に別体マスターのオイルタンク風になりました ブレーキマスターの別体オイルタンクとのコンビネーションでバッチリです 配線やカバー/クランプ等の出来も良く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 23878557
2020-11-07
用途: カブに装着
その他業種

配線も長めにあり、取り付けも簡単ですしカブのレッグシールドにしっくり収まり大変満足しております。もう1台ありますんで購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 23878557
2020-05-06
用途: バイクメンテ
製造業

カウルの中に綺麗に収まりました。でも配線があと少し足りなかった。キャップ外すと通電します。でもバッテリー直にしたかったのでリレー付けました。

対象商品 : 23878557
2018-09-14
用途: バーデー50 BA42Aに使用
木村電気管理事務所

優れものです 原付で半端整流なので バッテリー直結しないと 直流が取れないので スイッチ回路が欲しいのですけど蓋を閉めるとOFFになるのでスイッチ回路不要です ある程度待機電流は流れるみたいですけど 一応ヒューズは別売で5Aのを付けました

1が参考にしています
対象商品 : 23878557
2018-07-17
用途: バイク乗車時
その他業種

2A出力のUSBポートが2口あるので使い勝手が良いですね。

対象商品 : 23878557
2021-08-17
用途: バイクに取り付けて使用

クランプの精度がよく、使用時のリング照明、防水蓋とも使いやすい。
ゴツいので、どうしても場所を食うのが難点。
振動で充電しない、なども少ない。
あとは、お値段だけ、なんとかしてください!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする