防水エプロン(袖あり)

防水エプロン(袖あり) KAZEN
(3件のレビュー)

PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。

材質ナイロン100% 生地ドミワーク 生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23970354 507-91-M ブルー M
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
23970327 507-90-M ホワイト M
5,300
 
 
取扱い終了
23970336 507-90-L ホワイト L
5,300
 
 
取扱い終了
23970345 507-90-LL ホワイト LL
5,300
 
 
取扱い終了
23970363 507-91-L ブルー L
5,300
 
 
取扱い終了
23970372 507-91-LL ブルー LL
5,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23970372
2021-01-31
用途:
歯科医院での使用
医療・福祉・介護関連業

ディスポーザブルのものではないので、厚みはあります。冬に使用するには問題ありませんが、暑くなる夏に使用できるかどうかは不明です。

対象商品:
23970372
2020-11-01
用途:
割烹着代わりです。

冬になると、寒くなるので、割烹着代わりに使用をしています。暖かく、水洗いの時、水のしみこみもなく重宝しています。

対象商品:
23970363
2019-07-23
用途:
果樹の消毒
農・林・水産業

丈夫で着心地は良いのですが、夏は少し暑いなあと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする