ETC車載器 PN-CY-ET925KD
四輪車専用ETC車載器
安心・安全なドライブをサポート
スピーカー内臓アンテナ
音声案内機能搭載
カード未挿入抜き忘れ警告機能
利用履歴再生機能
質量(g)本体/79(コード含まず)、アンテナ部/65(コード含む)
コード長さ(m)電源/3.5、アンテナ/3.5
音量5段階(OFF設定含む)
電源電圧(V)DC 12/24兼用
アンテナサイズ(mm)W31×H9.5×D38.5(突起部含む)
機能音声案内/録音音声
消費電流(mA)55(12V待受時)、31(24V待受時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×14.5×96
スピーカーアンテナに内蔵
インジケータ(本体)スタンバイ:青、エラー:橙、(アンテナ)スタンバイ:青
内容量1台