鉄筋結束機

鉄筋結束機 マックス

ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付きリチウムイオン新電池搭載!

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電27 質量(kg)2.2(電池パックJP-L91430A装着時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×286 バッテリーマックス リチウムイオン電池パックJP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415 仕様対象鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D13、1リールあたりの結束可能回数:(なまし鉄線)2周/約156回、3周/約120回、(亜鉛メッキ線)2周/約143回、3周/約110回、(ポリエステルコート線)2周/約135回、3周/約105回 使用充電器マックスリチウムイオン急速充電器JC-925 使用結束線タイワイヤTW899(JP)Φ0.8mmなまし鉄線、タイワイヤTW899-EG(JP)Φ0.8mm亜鉛メッキ線、タイワイヤTW899-PC(JP)Φ0.9mmポリエステルコート線 結束秒数(秒)(2周巻時)0.85以下、(3周巻時)0.90以下 適合(鉄筋)D10×D10~D13×D13×D13×D13 安全装置トリガロック、カールガイド 付属品電池パックJP-L91430A 2個、充電器JC-925 1個、六角棒スパナ2.5、キャリングケース トラスコ品番471-2790 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23996972 RB-399A-FB2C
209,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする