充電式インパクトドライバ(本体のみ)

充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ
(1件のレビュー)

(1)シーンで選べる、6つのモード。
熟練の技を、ボタン1つで。楽らくモード新搭載!トリガ全開で締め始めゆっくり、そして一気に最高速へ。自動変速で、締め始めのネジ倒れ、カムアウトなどを低減!
(2)残容量表示と自己故障表示ダブルで新搭載!
これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ!確認ボタンを押したら4段階で残容量表示、2個交互点滅で「故障」。どのバッテリが満充電か、パッとわかる。バッテリ故障もその場でお知らせ。
世界最短(全長117mm)+最適バランス(14.4V/18V充電式インパクトドライバにおいて。2016年2月現在、マキタ電気調べ。)
大型操作パネル
ツイン高輝度LEDライト
蓄光バンパ

バッテリー電圧(V)14.4 締付トルク(N・m[kgf・cm])170(1730) 回転数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3400、打撃モード強:0~3000、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モードデスク用:0~3400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モードデスク用:0~2600 タイプ正逆転両用・防滴・防じん バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)117 変速段数無段 内容量1台
注意
※本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24000174 TD160DZ
20,900
 
 
取扱い終了
24000183 TD160DZB
20,900
 
 
取扱い終了
24000192 TD160DZL ライム
20,900
 
 
取扱い終了
24000208 TD160DZP ピンク
20,900
 
 
取扱い終了
24000217 TD160DZW
20,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24000183
2017-11-20
用途:
組立ネジ・ボルトの締結

比較的にネジ径が細いモノでも楽々モードにより初期のカムアウトがしにくいです。
また、その後の打撃力アップにより締め付けるスピードも速くなり良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする