曜日別特売

自在スパウト(整流キャップ付)

自在スパウト(整流キャップ付) - TOTO自在スパウト(整流キャップ付) - TOTO自在スパウト(整流キャップ付) - TOTO自在スパウト(整流キャップ付) - TOTO
(4件のレビュー)
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399649THYB70-1170整流キャップ部/W26山20
7,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
23997033THYB70-2220整流キャップ部/W26山20
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
52642486THYB7070-
7,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23997033
2022-04-01
用途: TOTO TKY130Z の水漏れ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTO TKY130Z のスパウト根元からの水漏れ修理のため交換しました。
最初にパッキン交換で様子をみましたが、根元のパイプ外周が減ってグラグラになっており解決しなかったため、スパウト交換で解決しました。
これでグラグラしなくなりシャキッとなってスッキリです。

1が参考にしています
対象商品 : 23997033
2022-02-25
用途: 現行の短品と交換
卸売・小売業

現行の短品と交換用に探して見つけたジャストサイズ。TOTOはなかなか希望品が見つけにくいので早く安く手に入り有難い。

対象商品 : 23997033
2021-08-12
用途: 交換

既存の長さが短いために交換品として購入しました。サイズはピッタリでとても重宝してます。

対象商品 : 23997033
2017-10-24
用途: 交換商品として
共栄工務店

商品が早く欲しい時にお願いしており、今回も規定サイズでは短かったので注文した次第です。直ぐに欲しい時に便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする