感熱プロッタ用紙 594mm巾 2本入

感熱プロッタ用紙 594mm巾 2本入 アジア原紙
(2件のレビュー)

長さ(m)30.3 サイズA1 素材感熱紙 内容量1箱(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24030204 KRL-A1
5,830
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途:
スポーツ大会の会場看板(室内)
その他業種

従来使用していた他社製品と遜色なく、問題なしに使用できています。消耗品なのでいろいろなメーカーのものを価格も重視しながら試してみたいと思います。

対象商品:
24030204
2018-10-26
用途:
ビンゴゲーム用紙
農・林・水産業

コストパフォーマンスに優れた感熱紙です。たっぷり使用でき重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする