男電卓 カラー
カラーでビジネスを成功させる!。
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
おもな材質:ABS
使用電源:太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個
桁数12
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
サイズL
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20
文字高(mm)12
機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24030825 | C1235BK | 47955549 | C1251BK |
![]() |
ビジネス電卓 | Asmix(アスカ) | 1台 | ¥859 税込¥945 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24030868 | C1235S | 47955558 | C1251W |
![]() |
ビジネス電卓 | Asmix(アスカ) | 1台 | ¥859 税込¥945 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24030877 | C1235W | 47955567 | C1251S |
![]() |
ビジネス電卓 | Asmix(アスカ) | 1台 | ¥859 税込¥945 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07