4ローラーラミネーター
4本ローラーだから仕上り綺麗
100150?フィルム対応だから厚口でのラミネートも可能です
約30分ラミネートしないと自動で節電するスリープ機能付き
ウォームアップ完了までラミネートできない未加温時ラミネート防止機構装備
-しっかりと過熱した状態でラミネートしないとラミネートフィルムの糊を融かしきれず仕上りが悪くなります。そうした現象を未然に防止します
詰まったときにローラーを逆回転させる逆転スイッチ付き
着脱式のリアトレーだから収納時に場所をとりません
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
材質ABS
機能電子式温度コントロール、未加温時ラミネート防止機能、逆転スイッチ、省エネモード、温度コントローラー
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約6分30秒間(周囲の温度によって異なります)
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約5.2(50Hz)
定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む)
ローラー数4
フィルム厚さ(μm)100~150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07