曜日別特売

強力マグネットフック5kg

強力マグネットフック5kg - オート強力マグネットフック5kg - オート強力マグネットフック5kg - オート
(6件のレビュー)

取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。

材質
(本体)ABS樹脂
(フック)鉄
(保護シート)ウレタン
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5特性強力質量(g)138外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65仕様取付け面キズ防止、保護シート付内容量1個
注意
※耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24040616OH-27Mアオ
900
789
868(税込)
当日出荷
37181821OH-27M-W
900
739
813(税込)
当日出荷
24040625OH-27Mクロ
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24040625OH-27Mクロ24040616OH-27MアオOH-27Mクロ 強力マグネットフック5kg オート 24040616強力マグネットフック5kgオート1個
789
税込868

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24040625
2020-12-04
用途: 備品

今のマグネットでは持たないので新しく購入しました。
少し大きいサイズでしたが期待通り使用出来満足です。

対象商品 : 24040625
2019-07-11
用途: 工場内作業場所に使用
株式会社チューオー

結構重いものを掛けるのですが
小ぶりですが強度があり、5k迄大丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 24040625
2018-10-31
用途: 掲示用のボードや工程明示の吊り下げ

書類挟んだクリップボードをたくさん掲示するので、掲示板を吊り下げるために使用しています。マグネットなので移動が簡単ですし、重たいものにも持ちこたえてくれるので、重宝しています。

対象商品 : 37181821
2017-06-29
用途: 機械作業

書類や取扱説明書を挟んだバインダーをぶら下げて使用していますが
まったくズレずに助かっています。

対象商品 : 24040625
2017-03-15
用途: デスク横の荷物かけ

重たい鞄もずれ落ちないので良い
しっかりしていて頑丈

1が参考にしています
対象商品 : 37181821
2015-04-05
用途: ホワイトボードにカレンダーを吊るためのフック

マグネットは非常に強力で、格好も良い。
大型カレンダーを吊すために購入したが、この強力さなら、大型の12ヶ月分のカレンダーを吊すだけならもう少し上下巾の狭い小型の物があればそれで十分と思われる。
現物見ながら購入するなら、選択は可能ですが通販で購入する場合は、この辺の判断が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする