マグネット輪ゴム掛け/白

マグネット輪ゴム掛け/白 - オート
(2件のレビュー)

輪ゴムが絡まらないスグレモノ。
輪ゴムがからまず、一本づつはずせます。

耐荷重(g)150仕様ブリスター仕様、補助鉄板付材質ABS樹脂質量(g)28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×44×35フック固定使用可能目安金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041185OH-16Mシロ
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: いつでも
製造業

今まではハイパワーマグネット・ブランコタイプを 発注看板管理に使っていましたが 看板にリングを付け掛けていると外れる事が多いため こちらに切り替えてみました。マグネットが強力で掛けるときに動くことが無いのは良いのですが、外す時にフックのバネが強いのか 少し力が要りますが 慣れれば問題ないと思います。輪ゴムはフックにより跳ね返りが若干怖いです。

対象商品 : 24041185
2020-07-17
用途: 配線のとりまとめ用に
医療・福祉・介護関連業

壁伝いの電気配線類(LAN配線など)をきれいにまとめるために使用。
移動が多い機器の配線なので、モール収納にしてまとめるより利便性が
良い(購入部署)そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする