ディスクカッター

ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器ディスクカッター - カール事務器

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。
ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。
裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。
紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。
刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。
購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。

最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚仕様紙あて定規付付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24044895DC-250
35,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする