曜日別特売

キャップ付きシュレッターはさみ

キャップ付きシュレッターはさみ - 銀鳥産業
(3件のレビュー)

個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。
掃除用クシ付き刃先キャップ付。
開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。

用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24061257H-SRHCF (455-091)
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24061257
2025-09-13
用途: ゴミ処理
運輸・通信業

切れ味は良いが少し重い
紙がよく詰まるのは仕方ないのかな…

対象商品 : 24061257
2021-05-12
用途: 書類などのシュレッダーの役目
飲食業

不要な封筒、書類、シュレッダーにかけるまでも無い時、ハサミで簡単に刻むことが出来るのでとても便利です。

対象商品 : 24061257
2020-12-07
用途: 郵便の住所・名前抹消に

使いやすくて、キャップで最後に刻んだ紙をきれいに
できるのが良い。以前のは、細いもので隙間を掃除していたので、
そこを考えると楽です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする