クラフト封筒

クラフト封筒 壽堂紙製品 クラフト封筒 壽堂紙製品 クラフト封筒 壽堂紙製品 クラフト封筒 壽堂紙製品 クラフト封筒 壽堂紙製品

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 坪量(g)70g エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24070804 184 1パック(100枚) 長3 100枚
621
449
494 (税込)
3日以内出荷
24072125 182 1パック(100枚) 長4 100枚
419
289
318 (税込)
当日出荷
24072186 542 1箱(1000枚) 長4 1000枚
4,061
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
24072222 31087 1パック(100枚) 長40 100枚
559
419
461 (税込)
当日出荷
24071827 52 1箱(1000枚) 長40 1000枚
5,303
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする