曜日別特売

かどまるPRO

かどまるPRO - サンスター文具かどまるPRO - サンスター文具
(37件のレビュー)

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。

材質ABS・TPE・ステンレス質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084348S4765036
1,180
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 名刺の角丸に
釣井造船

女性事務員が好んで使ってくれ、切れ味も良く大好評です。

2025-01-06
用途: テプラの角とり
教育・研究機関

テプラ自身で角とりすると結構な音が発生するので大量にするときはタイミングを見計らわねばって思っていたのですが、音もせず角とりできるのはうれしい。

1が参考にしています
2024-10-03
用途: コピー用紙で作ったPOPの角取り
株式会社TIME医療・福祉・介護関連業

前に購入した物の切れが悪くなったので再購入しました。
カットサイズも3種類あり、簡単に使えるためかなり使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24084348
2024-09-12
用途: 事務作業時
サービス業

とても使いやすく、角Rの大きさが3タイプと選べ、幅広い用途に使え、重宝してます。

対象商品 : 24084348
2023-11-09
用途: 紙やテプラの角を丸く切る
その他業種

Sがテプラを切りにくいが、紙はきれいに切れるので良しとした。
丸くするとはがれにくくて良い。

対象商品 : 24084348
2023-04-09
用途: テプラの角処理のほか

テプラ以外にも自己責任で使っています、一般的なステッカーや紙製カードの角処理、クリアファイルのサイズ変更後の角処理等、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24084348
2023-03-31
用途: カード類の制作に
運輸・通信業

以前も使ってのですが、壊れてしまい、難儀してました、仕上がりも綺麗です、大変に、宜しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24084348
2022-07-19
用途: パウチする原稿の角
ダイタツ農・林・水産業

以前同様の物を購入しましたが切った切りカスが外にこぼれるので購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする