曜日別特売

かどまるん

かどまるん - サンスター文具かどまるん - サンスター文具
(3件のレビュー)
仕様カット半径5mm材質ABS、TPE、ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×140×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084524S4765044ブルー
800
669
736(税込)
当日出荷
24084567S4765010ピンク
800
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24084524
2023-10-17
用途: シールの面取り
株式会社アドビック

写真、名刺などの面取り可能とのことで購入しましたが、コピー用紙が
1枚やっと入る隙間しかなく到底写真、名刺の厚みは不可能と感じました。
使用可能な厚さの記述が欲しかったです。

対象商品 : 24084567
2017-09-17
用途: 掲示物の角取り
サービス業

今までは鋏で切っていましたが、これで作業時間が短縮でき、角も綺麗に丸くなるので見栄えも良くなりました。

対象商品 : 24084567
2016-12-22
用途: チラシ作成
ナデグコーポレーション製造業

カンタンできれいに丸角がつくれます。カッチリとした使用感がGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする