テクノタッチ回転印 欧文2号6連
文字サイズ2号
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×113
書体明朝体
印面サイズ(mm)6×34
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
内容量1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07