レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入)

レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入) ジャパックス
(1件のレビュー)

材質HDPE 幅(mm)440 厚さ(mm)0.017 半透明 高さ(mm)530 サイズ(号)関東45、関西45 内容量1冊(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24100143 RF45
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24100143
2021-03-22
用途:
ゴミ袋
サービス業

レジ袋有料化でストックがなくなったので購入。スーパーの大きいサイズのレジ袋とだいたい同じか一寸大き目のサイズ感。このサイズの袋はあまり売っていないので助かる。スーパーで一枚5円で買えるとしたらコスト的にはあまり変わらないかもしれないが、畳む手間も要らずコンパクトにストックできるのでなくなったらまた購入すると思う。スケスケなので、これの白バージョンも欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする