トップラベラー 1YS-7S
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。
インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)
印字桁数(桁)7
段数1
質量(g)285
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80
印字性能7列1段(価格表示)
内容量1台
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16