カラーラベルテープ

カラーラベルテープ 3M(スリーエム) カラーラベルテープ 3M(スリーエム) カラーラベルテープ 3M(スリーエム) カラーラベルテープ 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)54.8 トラスコ品番835-7734 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24102934 256-19W
オープン
5,798
6,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24102934
2023-02-15
用途:
試験管への貼付用
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

信じられないぐらい高額な商品で、しかも値上がりし続けています(!)が、代わりが利かないオンリーワンなので仕方ないです。似たようなものはありますが、貼って剥がせて、紙質もよくて、しかも耐久性が長いとなると他には見当たりません。何年も保存しないといけないデータを記入するため、簡単に剥がれてもらっては困ります。ちなみにガラス瓶に10年単位で貼っておくと糊残りはしますが、エタノールでこすれば落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする