カラーコーン700A 赤

カラーコーン700A 赤 セフテック
(2件のレビュー)

材質PE 高さ(mm)700 質量(g)850 種類スタンダード デザイン無地 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24105813 1512(カラーコン700Aアカ)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24105813 1512(カラーコン700Aアカ) 69326215 - - 三角コーン モノタロウ 69326215 三角コーン モノタロウ 1本 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24105813
2017-07-13
用途:
通路確保、安全対策
設備電算親睦会 様

フリーのキャンプ場の場所取り、搬出、搬入路の確保のための駐車規制。
車両の荷物の飛び出したところのブツカリ防止のため。
双方成功です。

対象商品:
24105813
2017-10-05
用途:
通行止め表示

安いのにしっかりしている。色合いもよい。とても重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする