マジックマジェスタースリム 8色セット

マジックマジェスタースリム 8色セット 寺西化学
(1件のレビュー)

インク色8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色) 商品タイプ使い切り本体 インク油性アルコール系インキ タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 線の太さ細字/極細字 アズワン品番64-5283-11 入数8本 色数8色 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24115622 MMJ70C-8
960
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24115622
2020-07-11
用途:
メモ書き用
教育・研究機関

覚え書きやメモ用にセット品を購入したかった.発色が良く使いやすい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする