環境対応型はさみ 先細再生ペット フッ素

環境対応型はさみ 先細再生ペット フッ素 - 長谷川刃物
(7件のレビュー)
刃部加工フッ素コート幅(mm)約67全長(mm)175グリップ長さ(mm)約80刃渡り(mm)73繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
グリップ長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24128125EP-175F17573約80約67
700
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: テープなどの接着物カットや事務作業

口コミ通り、大変満足しています。
テープなどの接着物もべたつきません。軽い切れ味、お値段もお手頃!
本体も軽い!

対象商品 : 24128125
2024-04-05
用途: 事務作業

先端が細くて フッ素加工のものが欲しくてこちらを購入しました。
お値段がお手頃で切れ味も良く、いいお品でした。

対象商品 : 24128125
2022-10-09
用途: 事務作業

軽くて使いやすく、とても満足してます。
主にセロハンテープ、OPPテープ、ストレッチフィルムなどに使用しますが、切れ味も満足で先細なので細かい作業にも使用できます。

対象商品 : 24128125
2022-09-19
用途: 事務作業

紙専用でつかっていますが、とてもよく切れます。サイズも私にはちょうど良いです。

対象商品 : 24128125
2020-06-02
用途: ブドウ
農・林・水産業

ブドウの実すぐりと枝葉落として、使いやすいハサミです。

対象商品 : 24128125
2020-05-20
用途: 塗装作業の時
株式会社NAVY建設業・工事業

フッ素コーティングのハサミでこれは安い。
カタチ、大きさ、デザイン全て良し!

対象商品 : 24128125
2020-02-03
用途: 医療の現場
明和動物愛護病院医療・福祉・介護関連業

切れ味も良く、テープ類を切っても張り付かないのでとても使いやすかった。ただ、もう少し大きさが小さいとより良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする