ビュートン
クランプファイル A4縦 ブルー
サイズ
A4タテ
色
ブルー
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
収納枚数(枚)
約100
材質
表紙:ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)
幅(mm)
239
高さ(mm)
304
背幅(mm)
18
とじ厚(mm)
10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24129202
SCL-A4-B
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください