ビュートン
クランプファイル A4縦 イエロー
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
外寸(mm)
(縦×横×背幅)304×239×18
とじ厚(mm)
10
材質(表紙)
ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)
材質(とじ具)
Z式金具
収容数
コピー用紙約100枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24129227
SCL-A4-Y
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください