プチマグクリップ ホワイト

プチマグクリップ ホワイト - MagX(マグエックス)
(2件のレビュー)
仕様マグネット式トラスコ品番829-3931材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)17厚さ(mm)27高さ(mm)22質量(g)12吸着力(N)17.65 N保持枚数(A4コピー用紙)約30枚磁束密度(表面)1300G内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24143394MPC-W
430
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24143394
2022-02-25
用途: 冷蔵庫のメモ等のクリップ用。

普通磁石だけだと下に挟むだけだが、マグネットクリップは下もメモが挟めるしクリップにも挟めるし便利です。

対象商品 : 24143394
2022-05-02
用途: 冷蔵庫のメモクリップ用

磁石の力が少し弱いですね。もう少し強く成れば良いと思いまするクリップが付いてるので多くメモを挟むとズレて来ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする