曜日別特売

マグネットロール 白ツヤ200幅10M巻

マグネットロール 白ツヤ200幅10M巻 - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)
吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)白ツヤ材質PVC 等方性マグネットシート仕様マグネット式幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)10000質量(g)4600テープ長さ(m)10磁束密度(表面)390G内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24143586MSGR-08-200-10-W200100.80.37 N(1cm2あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24143586
2021-12-07
用途: ロゴ隠し
卸売・小売業

吸着が強くて良かったです。カットもしやすかったと聞いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする