メッシュケース マチあり (A5)

 

メッシュケース マチあり (A5) 商品レビューを投稿する

中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。
L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
仕様
A5サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番
752-2096
材質
本体:PEVA
幅(mm)
250
厚さ(mm)
30
透明
サイズ
A5
高さ(mm)
190
質量(g)
42
タイプ
マチありタイプ
内容量
1袋
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24143622 MMCL-A5 ¥540
¥399 1 399
439 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。