紙そろえパンチャー

紙そろえパンチャー マックス

質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×360×123 穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m) 2穴式 機能【自動紙揃え】横方向のみの機能(縦方向は手で揃えます。) 速度穴あけ:約3.5秒/回 使用環境温度(℃)0~40 使用可能用紙サイズ(自動紙揃えの場合)A4横・レター横・B5横、(手で紙を揃える場合)A3縦・A4縦も可能 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24144627 EP-50CN
27,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24144627 EP-50CN 62892717 EP-50CNⅡ 画像準備中 自動紙そろえパンチャー マックス 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする