SXN-150-38 スカイブルー 48

SXN-150-38 スカイブルー 48 uni(三菱鉛筆)

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.38 方式ノック式 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)スカイブルー 入数(本)1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24152406 SXN15038.48
150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24152406 SXN15038.48 61716955 ハコSXN15038.10 ハコSXN15038.10 ジェットストリーム シングル 0.38mm 10P箱 SXN-150-38 uni(三菱鉛筆) 61716955 ジェットストリーム シングル 0.38mm 10P箱 SXN-150-38 uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする