コイルキーチェーン (50cm) 透明

コイルキーチェーン (50cm) 透明 レイメイ藤井
(1件のレビュー)

スリムなコイルでかさばらずよく伸びる。

透明 仕様キーフック3連付 材質金具/スチール製(鉄)、コイル/ポリウレタン 全長(mm)250、コイル部分/140~500 質量(g)14 自然長(mm)250 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24160273 GLK253T
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24160273
2021-07-02
用途:
備品の固定

特に問題無く使用できたが、コイル部分に毛髪が挟まっていた。
今後は気をつけてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする