蛍光ボードマーカー 細字
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル
インク水性顔料系
線の太さ細字丸芯
線幅(mm)1.0
直径×長さL(Φmm×mm)12×126
商品タイプ使い切り本体
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24160702 | LBM202W | 15468400 | LBM1045W |
|
蛍光ボードマーカー・細字 | レイメイ藤井 | 1本 | ¥199 税込¥219 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24160788 | LBM38 | 15468750 | LBM1049 |
|
蛍光ボードマーカー・細字 パック品 | レイメイ藤井 | 1セット(8本) | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24160745 | LBM202Y | 15468384 | LBM1045Y |
|
蛍光ボードマーカー・細字 | レイメイ藤井 | 1本 | ¥199 税込¥219 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24160763 | LBM202V | 15468366 | LBM1045V |
|
蛍光ボードマーカー・細字 | レイメイ藤井 | 1本 | ¥199 税込¥219 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24160754 | LBM202D | 15468375 | LBM1045D |
|
蛍光ボードマーカー・細字 | レイメイ藤井 | 1本 | ¥199 税込¥219 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24160702
2022-04-25
- 用途:
- 土木作業内容記載時 写真撮影前ボード記入時
タック建設株式会社 様
細字でも、ボードに鮮明に記入できるので、重宝しています。
雨天の現場にも消えないので、助かります。
- 対象商品:
- 24160702
2022-04-10
- 用途:
- ホワイトボードに書いている
池田調査設計事務所 様
(建設業・工事業)
長期間長持ちするので良い、悪いところは液体が大量に漏れてくるときがある。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24160702
2020-02-05
- 用途:
- 伸縮ビューボード黒板用として使用
建設業・工事業
伸縮ビューボード黒板の記述スペースが限られているので、この細さ、書きやすさ、見やすさ、全てバッチリです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07