3.6V充電式はさみ
カーペットなどはさみでは切るのが難しい物もスパッと切れる 。どこでも使える充電式 。2種類のブレードでいろいろな素材に使える 。替刃式で刃研ぎの手間なし 。LEDライト付
用途
ソフト用ブレード:フェルト・革・カーペット・コットン・段ボール・ビニールシート・ボール紙の切断に
ハード用ブレード:段ボール・ビニールシート・ボール紙・プラスチック板・アルミ板の切断に
モーター電圧(V)DC3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
回転数(min-1[r.p.m])13000
バッテリーリチウムイオン電池
充電器周波数(Hz)50/60
付属品充電式はさみ×1 、バッテリーパック×1 、充電器本体×1 、電源アダプター×1 、ソフト用ブレード×1 、ハード用ブレード×1 、ブレードカバー×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×45×95
質量(kg)0.34
内容量1台
ハード用ブレード:段ボール・ビニールシート・ボール紙・プラスチック板・アルミ板の切断に
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09