HIOKI(日置電機)
ACフレキシブルカレントセンサ
(1件のレビュー)
付属品
携帯用ケースC0205×1、アタッチメント
交流電流(A)
419.9/4199
ケーブル長(mm)
(出力)800
測定可能導体径(Φmm)
130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24202928
CT6280
1個
3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
24202955
CT6280(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
1台
3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください