防寒ブルゾン
★シーズン対応商品になります。
ワーキング用の軽防寒ブルゾン。
襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。
また、ウエストポケットの内側片面と内ポケット内側片面にトリコット起毛を使用しているので、ポケットに素手を入れた際の冷たさを緩和しています。
ファスナーおよびボタンも首元まであるので、風除け対策にもなっています。
袖口はゴム入りはもちろん、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。
胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。
種別ブルゾン
材質(内襟)フリース
混率(%)ポリエステル100
材質(裏地)タフタ
材質(表地)ツイル
中綿(g)約90(主要部)
内容量1着
注意
※家庭用洗濯機では洗わないでください。※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※色移りの恐れがありますので他のものとは分けて洗ってください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24203892
2019-01-21
- 用途:
- 一般作業用途
建設業・工事業
旧型商品のセールで飛びつきました。軽さ暖かさ低コスト、申し分ありません。シャカシャカ音は多少気になりますが、男前商品の生地と比べると頑丈そうなので、これはこれで用途はあると考えております。
- 対象商品:
- 24203908
2019-03-15
- 用途:
- 現場作業
その他業種
値段の割にはしっかりとした作りでとても暖かいですが、すぐに破けてしまうのが残念です。使用状況にも因りますがもって翌シ-ズンです。
- 対象商品:
- 24203944
2018-11-13
- 用途:
- 自動車の洗車、メンテナンス等
Be企画 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
コスパは最高だと思います。雪の降るような時期は少し寒いかも分かりませんが、そこそこ暖かそうです。見た目もオシャレで、動きやすく、肩幅もそんなにきつくはないです。
- 対象商品:
- 24203935
2018-11-13
- 用途:
- 普段の防寒着
サービス業
昨シーズン買ってコスパ良かったので今年はネイビーとダークグリーンの2着を買った。
届いて着卸したが、胸ポケットのボッチが一発でもげてしまった。生地固いのは気にしないけど、ボッチが一発でもげてしまうのはいただけない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。