ソフトレザークッション リア用

ソフトレザークッション リア用 ジョイフル
(1件のレビュー)

タイプトリプル ブラック 厚さ(mm)約60 サイズ(mm)60×1300×470 材質表地:合成レザー、中素材:ポリエステル、ポリウレタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24204163 YP358-A
オープン
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24204163
2020-08-11
用途:
乗客用に使用
サービス業

個人タクシーリア―シートにて使用、半年毎に交換してますがもう少し中のあんこの強度があればと感じていますが、他は概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする