NOKクリューバー
UNISILKON L 50/2
高温用グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。
ちょう度
2号
特性
耐熱性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-50~200
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース
内容量
1缶(750g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761394
PG4500-A00C2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください