NOKクリューバー
KLUBERSYNTH UH1 14-31
低温・低トルクグリース。
低温性、耐摩耗性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途
フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。
ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-45~120
ちょう度
1号
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761638
PF1220-A00D0
1缶(1kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26761647
PF1220-A00J4
1缶(25kg)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください