NOKクリューバー
KLUBERSYNTH UH1 64-2403
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途
充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
シール用
使用温度範囲(℃)
-10~140
ちょう度
3号
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※EPDMには、PARALIQ GTE 703をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761787
PF1302-A12Z7
1箱(45g×25本)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26761796
PF1302-A10D8
1缶(1kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761805
PF1302-A00J5
1缶(25kg)
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください