NOKクリューバー
KLUBERPASTE UH1 84-201
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途
食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。
規格
NSF H1
タイプ
組立て用
使用温度範囲(℃)
-45~120
ちょう度
1号
増ちょう剤
PTFE
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761814
PF1501-A10Z2
1箱(60g×25本)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761823
PF1501-A00Z5
1缶(600g)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761832
PF1501-A00J6
1缶(25kg)
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください