NOKクリューバー
KLUBERSYNTH GH6-460
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途
ウォームギヤ。
竪型ミル駆動ギヤ。
竪型ミル粉砕ローラー軸受。
セメントキルン・サポートローラー軸受。
製紙機械カレンダー軸受。
強制循環式潤滑。
適合範囲
ギヤ
タイプ
標準品
使用温度範囲(℃)
-25~160
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
460(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762453
PE3902-A00E3
1缶(5kg)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26762462
PE3902-A00H0
1缶(20kg)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762478
PE3902-A00L6
1缶(180kg)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください