NOKクリューバー
SYNTHESO D 460
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途
熱媒油、強制循環式潤滑。
プラスチックカレンダー軸受。
適合範囲
熱媒油、強制循環式潤滑。
プラスチックカレンダー軸受。
タイプ
高温用
使用温度範囲(℃)
-35~180
粘度
460
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
460(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762523
PE3966-A00H4
1缶(20kg)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762532
PE3966-A00L0
1缶(180kg)
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
65日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください