NOKクリューバー
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途
コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。
適合範囲
コンプレッサー
タイプ
フラッシングオイル
容量(L)
19
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
78(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(19L)
注意
※オイルの10%濃度になるように添加してご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762627
PF2975-A01Z2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください