NOKクリューバー
SYNTHESCO
残さの生成が極めて少ない。
固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。
用途
ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。
タイプ
高温用
使用温度範囲(℃)
~220
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
105(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762645
PF2955-A01M8
1缶(200L)
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
110日以内出荷
返品不可
車上渡し
26762636
PF2955-A01F5
1缶(10L)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください