NOKクリューバー
PRIMIUM FLUID SPECIAL
高温でのオイルの蒸発が少ない。
残さの生成が少ない。
用途
繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。
タイプ
高温用
使用温度範囲(℃)
~250
基油
エステル油
動粘度(mm
2
/s)
290(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762663
PF2950-A01F0
1缶(10L)
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26762672
PF2950-A01M3
1缶(200L)
200
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください