NOKクリューバー
SEALUB S-8
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
用途
自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
3号
タイプ
耐水・EPDM用
使用温度範囲(℃)
-45~160
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762767
PG4511-A00C0
1缶(750g)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762776
PG4511-A00G6
1缶(18kg)
オープン
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください