NOKクリューバー
PARALIQ GTE 703
耐水性、耐スチーム性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途
ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲
充填機・洗浄機・バルブ
色
白色
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-50~150
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762837
PK8915-A10Z3
1箱(60g×25本)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762846
PK8915-A10C1
1缶(750g)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
26762855
PK8915-A00J7
1缶(25kg)
オープン
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください