NOKクリューバー
UNISILKON L 641
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途
湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲
バルブ
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-40~160
ちょう度
1号
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762882
PG4507-A00B2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください