NOKクリューバー
PARALIQ GB 363
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
用途
ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
ちょう度
3号
特性
耐水性、耐スチーム性
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-30~140
増ちょう剤
無機系
基油
パラフィン油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762898
PK8311-A00D1
1缶(1kg)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762907
PK8311-A00J5
1缶(25kg)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください