NOKクリューバー
KLUBERBIO C 2-46
生分解性に優れている。
耐摩耗性にも優れている。
用途
エスカレーター、農林業機械などのチェーン。
タイプ
チェーン用
使用温度範囲(℃)
-40~80
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
46(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762934
PK2900-A01E1
1缶(5L)
5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762943
PK2900-A01H8
1缶(20L)
20
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください